仕様MC7805リニア電圧レギュレータ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。.出力電圧5V内部の短絡電流制限出力トランジスタ安全動作領域補償鉛フリーパッケージを用意
幅(mm)9.347
出力電圧(V)5
入力電圧(V)35
出力電流(A)2.2
出力方式固定
出力点数1
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜125
パッケージD2PAK
実装タイプ表面実装