ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM3.5×0.6 食付B 全長L(mm)70 注文コード48090685 品番LT-SL-TF M3.5X0.6X70 B6
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は呼び・食付・全長Lなど318種類から選べます 他の種類を見る

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。

材質HSSV 呼びM3.5×0.6 全長L(mm)70 ねじの種類LT-SL-TF 精度6 表面処理TiCN 寸法l(mm)10 食付B 寸法ln(mm)2.6 寸法dn(Φmm)4 メーカー商品コード47546 寸法Ds(mm)4

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする