安全規格適合型 ドアインターロックスイッチ AVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電圧(V)AC250 注文コード48092337 品番AV38523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はコンタクト定格電圧・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
仕様AV3サブミニチュア高精度スイッチ(FSタイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子耐フラックス構造一体成形端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子 アクチュエータの種類ローラレバー 操作力(N)0.2 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5×10^5Operations 動作温度範囲(℃)-25〜85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT ターミナルタイプタブ コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)AC250 リリース力(N)0.017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする