仕様MC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC78L00Aファミリは、5VのMC78L05Aから24V出力のMC78L24Aまで、幅広い固定出力電圧をカバーするリニア電圧レギュレータです。これらの正電圧レギュレータは、サーマルシャットダウン機能と内部電流制限機能を備えています。外部デバイスは必要ありません。100mAの出力電流を生成します。鉛使用パッケージも用意されています。
幅(mm)4
出力電圧(V)5
入力電圧(V)30V
出力方式固定
出力点数1
出力電流(mA)100
ピン数(ピン)8
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜125
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装