ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM18×2.5 食付B 全長L(mm)200 注文コード48093564 品番LT-SL-TF M18X2.5X200 B12
参考基準価格(税別)¥31,660 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び・食付・全長Lなど318種類から選べます 他の種類を見る

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。

材質HSSV 呼びM18×2.5 全長L(mm)200 ねじの種類LT-SL-TF 精度12 表面処理TiCN 寸法l(mm)19 食付B 寸法ln(mm)45 寸法dn(Φmm)13.8 メーカー商品コード47739 寸法Ds(mm)14

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする