フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
仕様
M12埋込型コネクタ、個別リッツ線付き、フランジ取り付け.M12センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ前面取り付け用角形フランジ25mm0.5mTPEリッツ線付き
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
注文コード
48093649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M12埋込型コネクタ、個別リッツ線付き、フランジ取り付け.M12センサ/アクチュエータ埋込型コネクタ前面取り付け用角形フランジ25mm0.5mTPEリッツ線付き
ケーブル長(m)
0.5
接続
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
オス