超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48093677 品番 TC-SL-TF M3X0.5 1.5C5
参考基準価格(税別)¥28,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM3×0.5 全長L(mm)46 ねじの種類TC-SL-TF 精度5 表面処理HOMO 寸法l(mm)10 食付1.5P 寸法ln(mm)18 寸法dn(Φmm)2.4 メーカー商品コード81620 寸法Ds(mm)4

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする