超硬シームレスタフレット TC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48093738 品番 TC-SL-TF M10X1 1.5C7
参考基準価格(税別)¥50,640 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。

材質HSSV 溝数6 呼びM10×1 全長L(mm)75 ねじの種類TC-SL-TF 精度7 表面処理HOMO 寸法l(mm)19 食付1.5P メーカー商品コード81627 寸法Ds(mm)7

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする