パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様UL/CSA.これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。.Sシリーズ.最小のコンタクトバウンスと高い信頼性公称スイッチング容量4A@250Vac優れた耐衝撃性と耐振性スイッチング範囲100μA-100mVdc〜4A-250Vac感度の高い100mWのピックアップ、200mWの動作電力 注文コード48093746 品番S2L224ULCSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL/CSA.これらの基板実装パワーリレーは信頼性が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。これらの基板パワーリレーの代表的な用途には、通信機器、データ処理装置、ファックス機、警報装置、測定機器があります。.Sシリーズ.最小のコンタクトバウンスと高い信頼性公称スイッチング容量4A@250Vac優れた耐衝撃性と耐振性スイッチング範囲100μA-100mVdc〜4A-250Vac感度の高い100mWのピックアップ、200mWの動作電力 長さ(mm)28 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)10 奥行(mm)12 動作温度(℃)65 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)3 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)48 最大スイッチング電源(DC W)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする