TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ゼロチップTF ZC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48093765
品番
ZC-SL-TF M3X0.5X100 1.5C5
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質
HSSV
溝数
4
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-SL-TF
精度
5
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
1.5C
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.4
メーカー商品コード
18058
寸法Ds(mm)
4
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった