ゼロチップTF ZC-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48093799 品番 ZC-SL-TF M4X0.7X100 1.5C6
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。

材質HSSV 溝数4 呼びM4×0.7 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-SL-TF 精度6 表面処理TiCN 寸法l(mm)10 食付1.5C 寸法ln(mm)20 寸法dn(Φmm)3 メーカー商品コード18059 寸法Ds(mm)5

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする