仕様Assembledvalveconnectorwithfreeconductorend.Sensor/actuatorcablewithvalveconnectorandfreeconductorendFullyassembledWithstatusindicatorandprotectivecircuit
ケーブル長(m)3
接続M12
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプSensor/ActuatorCable
併用可能製品SensorsandActuators
コネクタジェンダーオス