ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48094316 品番 TC-ZC-MLT 1.5C M12X1.25X100
参考基準価格(税別)¥75,960 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。

材質WC 溝数3 呼びM12×1.25 全長L(mm)100 ねじの種類TC-ZC-MLT 精度GT6 寸法l(mm)29 食付1.5C 寸法ln(mm)43 寸法dn(Φmm)9.8 メーカー商品コード81658 寸法Ds(mm)10
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする