曜日別特売
- Phoenix Contact ケーブル フエニックス・コンタクト 48094333

Phoenix Contact ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個併用可能製品センサ及びアクチュエータ仕様M12埋込型コネクタ、個別リッツ線付き、前面取り付け.センサ/アクチュエータ埋込型コネクタM12SPEEDCONM16ねじによる前面/ねじ取り付け0.5mTPEリッツ線付きアクセサリタイプセンサ/アクチュエータケーブル注文コード48094333品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様M12埋込型コネクタ、個別リッツ線付き、前面取り付け.センサ/アクチュエータ埋込型コネクタM12SPEEDCONM16ねじによる前面/ねじ取り付け0.5mTPEリッツ線付きケーブル長(m)0.5接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプセンサ/アクチュエータケーブル併用可能製品センサ及びアクチュエータコネクタジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする