SLタフレット SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48094560 品番 SL-TF-1.5P M12X1.5X100 1.5C10
参考基準価格(税別)¥15,440 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。

材質HSSE 溝数4 呼びM12×1.5 全長L(mm)100 ねじの種類SL-TF-1.5P 精度10 表面処理TiCN 寸法l(mm)19 食付1.5C 寸法ln(mm)32 寸法dn(Φmm)6.8 メーカー商品コード18055 寸法Ds(mm)7

商品説明動画

SL-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする