TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬TF TC-ZC-SL-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48094605
品番
TC-ZC-SL-TF M4X0.7X70 1.5C6
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質
WC
溝数
4
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
52
ねじの種類
TC-ZC-SL-TF
精度
6
寸法l(mm)
10
食付
1.5C
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3.1
メーカー商品コード
81629
寸法Ds(mm)
5
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった