フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
仕様
M8プラグ、導体フリーエンド.センサ/アクチュエータケーブル(SAC)M8コネクタ及び導体フリーエンド完全組み立て済み
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
注文コード
48094656
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M8プラグ、導体フリーエンド.センサ/アクチュエータケーブル(SAC)M8コネクタ及び導体フリーエンド完全組み立て済み
ケーブル長(m)
10
接続
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
オス