フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
仕様
LED付きM8ソケット、導体フリーエンド.センサ/アクチュエータケーブルM8ソケット及び導体フリーエンドLED2個付き完全組み立て済みAコード式
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
注文コード
48094683
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・仕様・アクセサリタイプ
など
464
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED付きM8ソケット、導体フリーエンド.センサ/アクチュエータケーブルM8ソケット及び導体フリーエンドLED2個付き完全組み立て済みAコード式
ケーブル長(m)
1.5
接続
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
センサ/アクチュエータケーブル
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス