TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬TF TC-ZC-SL-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48094745
品番
TC-ZC-SL-TF M8X1.25X100 1.5C9
参考基準価格(税別)
¥45,580
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質
WC
溝数
6
呼び
M8×1.25
全長L(mm)
75
ねじの種類
TC-ZC-SL-TF
精度
9
寸法l(mm)
19
食付
1.5C
メーカー商品コード
81685
寸法Ds(mm)
7
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった