TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬TF TC-ZC-SL-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48094815
品番
TC-ZC-SL-TF M10X1.5X100 1.5C7
参考基準価格(税別)
¥63,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。
材質
WC
溝数
6
呼び
M10×1.5
全長L(mm)
75
ねじの種類
TC-ZC-SL-TF
精度
7
寸法l(mm)
19
食付
1.5C
メーカー商品コード
81633
寸法Ds(mm)
7
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった