超硬TF TC-ZC-SL-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48094840 品番 TC-ZC-SL-TF M10X1.5X100 1.5C9
参考基準価格(税別)¥63,580 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。

材質WC 溝数6 呼びM10×1.5 全長L(mm)75 ねじの種類TC-ZC-SL-TF 精度9 寸法l(mm)19 食付1.5C メーカー商品コード81687 寸法Ds(mm)7

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする