TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ダブルタフレット W-TF1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M2×0.4
食付
B
全長L(mm)
40
注文コード
48094849
品番
W-TF M2X0.4 B4
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質
HSSE
呼び
M2×0.4
全長L(mm)
40
ねじの種類
W-TF
精度
4
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
9
ラジアル数
4
食付
B
寸法ln(mm)
15
寸法dn(Φmm)
2.6
メーカー商品コード
48890
寸法Ds(mm)
3
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった