TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ダブルタフレット W-TF1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3×0.5
食付
P
全長L(mm)
46
注文コード
48095086
品番
W-TF M3X0.5 P7
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥2,957
販売価格(税別)
¥
2,688
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・全長L
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質
HSSE
呼び
M3×0.5
全長L(mm)
46
ねじの種類
W-TF
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
ラジアル数
5
食付
P
寸法ln(mm)
18
寸法dn(Φmm)
2.3
メーカー商品コード
46985
寸法Ds(mm)
4
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった