ダブルタフレット W-TF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM6×1 食付P 全長L(mm)62 注文コード48095339 品番W-TF M6X1 P9
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び・食付・全長Lなど135種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。

材質HSSE 呼びM6×1 全長L(mm)62 ねじの種類W-TF 精度9 表面処理TiCN 寸法l(mm)10 ラジアル数5 食付P 寸法ln(mm)24 寸法dn(Φmm)5.6 メーカー商品コード47005 寸法Ds(mm)6

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする