ダブルタフレット W-TF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM8×1.25 食付P 全長L(mm)70 注文コード48095470 品番W-TF M8X1.25 P8
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び・食付・全長Lなど135種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。

材質HSSE 呼びM8×1.25 全長L(mm)70 ねじの種類W-TF 精度8 表面処理TiCN 寸法l(mm)18 ラジアル数6 食付P 寸法ln(mm)30 寸法dn(Φmm)6 メーカー商品コード47016 寸法Ds(mm)6.2

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする