ON Semiconductor 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード48095794 品番SMCJ78CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は動作温度範囲・内容量など169種類から選べます 他の種類を見る
仕様過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500W、SMCJシリーズ、FairchildSemiconductor.ガラス不動態化ジャンクションピークパルス電力容量1500W優れたクランプ機能低インクリメンタルサージ抵抗高速な応答時間UL認定#E258596難燃性等級UL94V-0 幅(mm)6.25 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル 動作温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDO-214AB(SMC) 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)78 最大クランピング電圧(V)126 最小ブレークダウン電圧(V)86.7 ピークパルスパワー消費(W)1500 最大ピークパルス電流(A)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする