ダブルタフレット W-TF1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM20×2.5 食付B 全長L(mm)105 注文コード48095960 品番W-TF M20X2.5 B12
参考基準価格(税別)¥33,860 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び・食付・全長Lなど135種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。

材質HSSE 呼びM20×2.5 全長L(mm)105 ねじの種類W-TF 精度12 表面処理TiCN 寸法l(mm)30 ラジアル数8 食付B 寸法ln(mm)50 寸法dn(Φmm)14.8 メーカー商品コード48916 寸法Ds(mm)15

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする