TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の 管用タップ
ゼロチップ管用タップ ZC-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096294
品番
ZC-P 2.5P PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥24,220
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSV
溝数
4
呼び
PT3/8-19
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-P
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
28
食付
2.5P
寸法lg(mm)
21
メーカー商品コード
18030
寸法Ds(mm)
14
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった