TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット・サライ用 SR-TF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096398
品番
SR-TF M6X1 P1
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質
HSSV
呼び
M6×1
全長L(mm)
62
ねじの種類
SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
19
ラジアル数
4
食付
P
寸法ln(mm)
24
寸法dn(Φmm)
5.6
メーカー商品コード
48884
寸法Ds(mm)
6