TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
タフレット・サライ用 SR-TF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096434
品番
SR-TF M12X1.25 P1
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質
HSSV
呼び
M12×1.25
全長L(mm)
82
ねじの種類
SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
29
ラジアル数
6
食付
P
寸法ln(mm)
38
寸法dn(Φmm)
8.3
メーカー商品コード
48888
寸法Ds(mm)
8.5