ゼロチップガンタップ ZC-GN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48096520 品番 ZC-GN 5P M8X1.25
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!

材質HSSP 溝数3 呼びM8×1.25 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-GN 表面処理HOMO 寸法l(mm)22 食付5P 寸法ln(mm)40 メーカー商品コード46859 寸法Ds(mm)8

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする