TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
ゼロチップガンタップ ZC-GN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096626
品番
ZC-GN 5P M16X2
参考基準価格(税別)
¥23,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M16×2
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-GN
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
32
食付
5P
寸法ln(mm)
52
寸法dn(Φmm)
12.3
メーカー商品コード
46867
寸法Ds(mm)
12.5
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった