TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ポイントタップ
ゼロチップガンタップ ZC-GN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48096635
品番
ZC-GN 5P M18X1.5
参考基準価格(税別)
¥30,980
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質
HSSP
溝数
3
呼び
M18×1.5
全長L(mm)
120
ねじの種類
ZC-GN
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
37
食付
5P
寸法ln(mm)
56
寸法dn(Φmm)
13.8
メーカー商品コード
46870
寸法Ds(mm)
14
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった