TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ゼロチップタフレット ZC-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M4×0.7
食付
1.5C
精度
6
注文コード
48096827
品番
ZC-TF M4X0.7X100 1.5C7
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・食付・精度
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質
HSSE
溝数
4
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
100
ねじの種類
ZC-TF
精度
6
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
10
食付
1.5C
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3
メーカー商品コード
46248
寸法Ds(mm)
5
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった