曜日別特売
ZC-TF M6X0.75X100 P9 ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 48096985

ZC-TF M6X0.75X100 P9 ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 48096985
ZC-TF M6X0.75X100 P9 ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井) 48096985

ゼロチップタフレット ZC-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼びM6×0.75食付P精度9注文コード48096985品番ZC-TF M6X0.75X100 P9
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。

材質HSSE溝数4呼びM6×0.75全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF精度9表面処理TiCN寸法l(mm)10食付P寸法ln(mm)30寸法dn(Φmm)4.6メーカー商品コード47955寸法Ds(mm)6

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする