ゼロチップタフレット ZC-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びM7×1 食付1.5C 精度9 注文コード48097080 品番ZC-TF M7X1X100 1.5C9
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び・食付・精度など90種類から選べます 他の種類を見る

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。

材質HSSE 溝数6 呼びM7×1 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-TF 精度9 表面処理TiCN 寸法l(mm)16 食付1.5C 寸法ln(mm)40 寸法dn(Φmm)5.6 メーカー商品コード47958 寸法Ds(mm)7

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする