※スチール製
椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
60
取付方式
AF-S(標準取付)
注文コード
48097795
品番
PT60P5M25AF-SS2618
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・取付方式
など
256
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
42
寸法DF(Φmm)
32
寸法Dk(Φmm)
25.2
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
22
寸法L1(mm)
14
寸法T(mm)
7
幅W(mm)
32
寸法t(mm)
2
軸穴径d(Φmm)
18
歯数
60
呼び幅(mm)
25
材質
機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)
25
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)
95.49
締付トルク(N・m)
8.3
歯先円直径(mm)
94.35
歯形
P5M
プーリー
AF
伝達トルク(N・m[kgf・m])
251
スラスト荷重(kN[kgf])
27.9
締付ボルト(本数)
6
締付ボルト(サイズ)
M5×18
ハブ側面圧(MPa)
203
軸側面圧(MPa)
271
フランジ外径(Φmm)
103
スリーブタイプ
S2