ゼロチップタップ ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48097904 品番 ZC-HT 1.5P M14X1.5X100
参考基準価格(税別)¥13,520 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM14×1.5 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-HT 精度GT7 表面処理TiCN 寸法l(mm)30 食付1.5P 寸法ln(mm)49 寸法dn(Φmm)10.3 メーカー商品コード46226 寸法Ds(mm)10.5
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする