ゼロチップタップ ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098105 品番 ZC-HT 1.5P M24X1.5X120
参考基準価格(税別)¥33,920 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM24×1.5 全長L(mm)120 ねじの種類ZC-HT 精度GT8 表面処理TiCN 寸法l(mm)45 食付1.5P 寸法ln(mm)67 寸法dn(Φmm)18.8 メーカー商品コード46242 寸法Ds(mm)19
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする