ゼロチップタップ ZC-HT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098148 品番 ZC-HT 3P M3X0.5X70
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥4,277
販売価格(税別)
3,888

長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。

材質HSSV 溝数4 呼びM3×0.5 全長L(mm)70 ねじの種類ZC-HT 精度GT5 表面処理TiCN 寸法l(mm)11 食付3P 寸法ln(mm)18 寸法dn(Φmm)2.4 メーカー商品コード46221 寸法Ds(mm)4
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする