ロングWタフレット LT-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098665 品番 LT-W-TF M5X0.8X100 B6
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質HSSE 呼びM5×0.8 全長L(mm)100 ねじの種類LT-W-TF 精度6 表面処理TiCN 寸法l(mm)10 ラジアル数5 食付B 寸法ln(mm)30 寸法dn(Φmm)3.9 メーカー商品コード47852 寸法Ds(mm)5.5

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする