TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングWタフレット LT-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48098717
品番
LT-W-TF M10X1.25X100 1C7
参考基準価格(税別)
¥15,820
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質
HSSE
呼び
M10×1.25
全長L(mm)
100
ねじの種類
LT-W-TF
精度
7
表面処理
TiCN
寸法l(mm)
19
ラジアル数
8
食付
1C
寸法ln(mm)
40
寸法dn(Φmm)
6.8
メーカー商品コード
47864
寸法Ds(mm)
7
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった