ロングWタフレット LT-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098744 品番 LT-W-TF M10X1.5X100 B7
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質HSSE 呼びM10×1.5 全長L(mm)100 ねじの種類LT-W-TF 精度7 表面処理TiCN 寸法l(mm)19 ラジアル数8 食付B 寸法ln(mm)40 寸法dn(Φmm)6.8 メーカー商品コード47862 寸法Ds(mm)7

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする