※スチール製

PT72P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48098766 PT72P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48098766 PT72P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48098766 PT72P5M10BF-SS4424 PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形 椿本チエイン 48098766

PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48098766 品番 PT72P5M10BF-SS4424
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)28 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)24 歯数72 呼び幅(mm)10 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)10 種類PXロックプーリ 取付方式BF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)114.59 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)113.45 歯形P5M プーリーBF 伝達トルク(N・m[kgf・m])223 スラスト荷重(kN[kgf])18.6 締付ボルト(本数)4 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)73 軸側面圧(MPa)114 フランジ外径(Φmm)120 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする