ロングWタフレット LT-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098796 品番 LT-W-TF M12X1.75X120 1C10
参考基準価格(税別)¥18,360 販売価格(税込) ¥10,107
販売価格(税別)
9,188

滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります

材質HSSE 呼びM12×1.75 全長L(mm)120 ねじの種類LT-W-TF 精度10 表面処理TiCN 寸法l(mm)23 ラジアル数8 食付1C 寸法ln(mm)50 寸法dn(Φmm)8.3 メーカー商品コード47868 寸法Ds(mm)8.5

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする