超硬ダブルタフレット TC-W-TF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48098875 品番 TC-W-TF M5X0.8 1C6
参考基準価格(税別)¥36,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。

材質超硬合金 呼びM5×0.8 全長L(mm)60 ねじの種類TC-W-TF 精度6 表面処理AICrN 寸法l(mm)10 ラジアル数5 食付1C 寸法ln(mm)22 寸法dn(Φmm)4 メーカー商品コード82229 寸法Ds(mm)5.5

商品説明動画

W-TF解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする