TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099085
品番
TC-W-TF M12X1.5 1C10
参考基準価格(税別)
¥77,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質
超硬合金
呼び
M12×1.5
全長L(mm)
82
ねじの種類
TC-W-TF
精度
10
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
23
ラジアル数
8
食付
1C
メーカー商品コード
82248
寸法Ds(mm)
8.5
商品説明動画
W-TF解説動画
参考になった