TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ハンドタップ
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48099146
品番
TC-ZC-HT 1.5C M4X0.7X70
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質
超硬合金
溝数
3
呼び
M4×0.7
全長L(mm)
100
ねじの種類
TC-ZC-HT
精度
GT6
表面処理
AICrN
寸法l(mm)
13
食付
1.5C
寸法ln(mm)
20
寸法dn(Φmm)
3.1
メーカー商品コード
81638
寸法Ds(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類
商品説明動画
ZCシリーズ解説動画
参考になった