ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099426 品番 ZC-HT-DC 1.5P M3X0.5X70
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります

材質HSSV 溝数3 呼びM3×0.5 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-HT-DC 精度GT5 表面処理TiCN 寸法l(mm)11 食付1.5P 寸法ln(mm)18 寸法dn(Φmm)2.4 メーカー商品コード47924 寸法Ds(mm)4
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする