ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48099460 品番 ZC-HT-DC 1.5P M4X0.7X100
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588

アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります

材質HSSV 溝数3 呼びM4×0.7 全長L(mm)70 ねじの種類ZC-HT-DC 精度GT6 表面処理TiCN 寸法l(mm)13 食付1.5P 寸法ln(mm)20 寸法dn(Φmm)3.1 メーカー商品コード47925 寸法Ds(mm)5
商品豆知識

商品説明動画

ZCシリーズ解説動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする